Türdrücker A 806 auf Ovalrosette
Türdrücker Lochteil A 806
TD-A2-A806/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).
Einsatzbereich | Objektbereich |
Rosettenstärke | 13,5 mm |
Geeignet für | Feuerschutztüren |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, DIN 18273 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 9 mm |
Einstecktiefe | 31 mm |
Grifflänge | 158 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Lochabstand | 50 mm |
Rosettenlänge | 70 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 73 mm |
Lieferumfang | 1 Griff vormontiert auf oval Rosette, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7 mm, 1 Montageanleitung |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
Für Art. Nr. 0687 158 060 | |||||||
4 | D9* | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
Für Art. Nr. 0687 158 560 | |||||||
4 | D9* | – | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert |