Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

Türdrücker Lochteil A 802
TD-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687158020

EAN 4053479336688

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

Art.-Nr. 0687158020
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
  • Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Hinweis

Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

13,5 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

32 mm

Grifflänge

145 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Lochabstand

50 mm

Rosettenlänge

70 mm

Rosettenbreite

33 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

70,5 mm

Lieferumfang

1 Griff vormontiert auf oval Rosette, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7 mm, 1 Montageanleitung

Für Art. Nr. 0687 158 020
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* 0 1 4 0 A
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert
Für Art. Nr. 0687 158 520
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* B1 1 4 0 A
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ovalrosette Blind

TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-7MM-MATT