Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 610

Rosetten-Garnitur A 610
TD-A2-A610-ROS-BB-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687156100

EAN 4053479363226

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 610

Art.-Nr. 0687156100
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
Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
  • Die Türdrücker sind auf der Grundrosette festdrehbar, federgelagert mit einem 90° Anschlag inkl. wartungsfreien, geschlossenen Kugellager mit integrierten Flexlager für die Türdrückerführung

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette

  • Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8mm bei.


Lieferzeit ca.12 Arbeitstage.



Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Büro-, WC Türen, Türen in Arztpraxen, Hotels; Altenheime, Krankenhauser.

Lochung

BB

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Objekttüren, Zimmertüren

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

Ulmer Klinke

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert, Kugelgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

45 mm

Grifflänge

138 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

68 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

9 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 115 mm, 1 Paar BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben 5 x 40 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - 0 1 5 0 B
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN