Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 610 FS

Rosetten-Garnitur A 610 FS
TD-A2-A610/FS-WE-ROS-PZ-R-MATT

Art.-Nr. 0687157103

EAN 4053479363189

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 610 FS

Art.-Nr. 0687157103
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
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
  • Die Türdrücker sind auf der Grundrosette festdrehbar, federgelagert mit einem 90° Anschlag inkl. wartungsfreien, geschlossenen Kugellager mit integrierten Flexlager für die Türdrückerführung

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette

  • Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift ■ 9 mm bei.



Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.



Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.



Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.

Brandschutzgeprüft

Ja

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Form Drückerlochteil

Ulmer Klinke

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert, Kugelgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max.

40-65 mm

DIN-Richtung

DIN R

Normen

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

9 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

Einstecktiefe

45 mm

Grifflänge

138 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

68 mm

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

9 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Türdrücker DIN R auf Rosette montiert, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 9 x 75 mm, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben 5 x 40 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - B1 1 5 0 B
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN