Türdrücker A 55
Rosetten-Garnitur A 55
TD-A2-A55-ROS-PZ-SCHWARZ-MATT
Art.-Nr. 0687150302
EAN 4062856102235
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage: Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben
- Hochwertige Drückerlagerung
- Beidseitig mit Rückholfedern ausgestattet
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich und Objektbereich.
Die Abdeckrosetten werden auf die Grundrosetten aufgeschraubt.
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Zimmertüren, Wohnungseingangstüren |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-47 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 65 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Griffdurchmesser | 19 |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68 mm |
Rosettendurchmesser | 51 mm |
Rosettenstärke | 7 mm |
Nockendurchmesser | 7 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 Drückerrosetten, 2 Lochteile, 2 PZ-Rosetten, 1 Satz Schrauben, 1 Vierkantstift 8mm |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | A |
