Türdrücker A 510

Kurzschild-Garnitur A 510 FS
TD-A2-A510/FS-STANDFLG-K-PZ-MATT

Art.-Nr. 0687155606

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türdrücker A 510

Art.-Nr. 0687155606

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

speziell geeignet für den Feuerschutz- und Panikbereich

Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren und Paniktüren



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.

Form Drückerlochteil

Ulmer Klinke

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren

Ausführung

Standflügelgarnitur

Lochung

PZ

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Brandschutzgeprüft

Ja

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

40-65 mm

Vierkantgröße

9 mm

Wechselstift

Mit M8-Gewinde

DIN-Richtung

DIN R/L

DIN

18273

EN-Norm

1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

44 mm

Grifflänge

138 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

69 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

90,5 mm

Türschildbreite

45 mm

Schildlänge

170 mm

Schildstärke

8 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstergriff A 510

FG-DK-A510-MATT-30-10

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
x 1 St.
Fenstergriff A 510

FG-DK-A510-MATT-35-10

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
x 1 St.
Fenstergriff A 510

FG-DK-A510-MATT-38-10

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
x 1 St.
Fenstergriff A 510 abschliessbar

FG-DK-A510-MATT-ABSHLB-30-10

Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
x 1 St.
Fenstergriff A 510 abschliessbar

FG-DK-A510-MATT-ABSHLB-35-10

Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
x 1 St.
Fenstergriff A 510 abschliessbar

FG-DK-A510-MATT-ABSHLB-38-10

Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN

Für Edelstahl-Türdrücker
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen