Türdrücker A 510 FS
Kurzschild-Garnitur A 510 FS
TD-A2-A510/FS-PANIK-K-PZ-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.
Brandschutzgeprüft | Ja |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Paniktüren |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Form Drückerlochteil | Ulmer Klinke |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-65 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 9 mm/60 mm/60 mm |
Einstecktiefe | 44 mm |
Grifflänge | 138 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 69 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 90,5 mm |
Türschildbreite | 45 mm |
Schildlänge | 170 mm |
Schildstärke | 8 mm |
Lieferumfang | 2 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Panikstift 60/60 x 9 mm 2 Abdeckschilder PZ, 2 Metrische Schrauben M5 x 35mm und M5 x 40mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!