Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 507

TD-A2-A507-K-BB-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687154570

EAN 4053479288055

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 507

Art.-Nr. 0687154570
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
Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
  • Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Korridorüren.

Lochung

BB

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

62 mm

Grifflänge

142 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

68 mm

Rosetten-/ Schildform

Kurzschild abgerundet

Nockendurchmesser

8 mm

Schildlänge

170 mm

Schildstärke

8 mm

Lochabstand

90,5 mm

Lieferumfang

2 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Drückerstift 8 x 115 mm , 2 Abdeckschilder BB, 2 Metrische Schrauben M5 x 30 mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - 0 1 4 0 U
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türstopper Typ G

TRSTOPR-G-A2-MATT

3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
x 1 St.
Fenstergriff A 505

FG-DK-A505-MATT-38-10

Die Grundrosette ist mit 4-fach-Kugelrasterung 90° ausgestattet, welche die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sichert