Kurzschild-Garnitur A 507
TD-A2-A507-K-WC-L/R-MATT
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.
Bei den Türdrücker liegt ein loser Vierkantspreiz- oder Rollenwechselstift ■ 8 mm bei.
Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U
Gebrauchskategorie: 4
Dauerfunktionstüchtigkeit: 7
Türmasse: -
Feuerbeständigkeit: 0
Sicherheit: 1
Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4
Einbruchschutz: 0
Ausführungsart: U
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich z.B. Büro-, WC/Bad-, und Korridortüren.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lochung | WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-45 mm |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Einstecktiefe | 62 mm |
Grifflänge | 142 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 90,5 mm |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!