Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 507 FS

Kurzschild-Garnitur A 507 FS
TD-A2-A507/FS-WE-K-PZ-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687155573
EAN 4053479295053
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
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
  • Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.

Brandschutzgeprüft

Ja

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max.

40-65 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

9 mm

Wechselstift

Mit M8-Gewinde

Einstecktiefe

62 mm

Grifflänge

142 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

68 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

90,5 mm

Türschildbreite

45 mm

Schildlänge

170 mm

Schildstärke

8 mm

Lieferumfang

1 Knauf inkl. Grund- und Abdeckschild PZ, 1 Wechselstift 9 x 100mm, 1 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Abdeckschild PZ, 2 Metrische Schrauben M5 x 35mm und M5 x 40mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türstopper Typ G

TRSTOPR-G-A2-MATT

3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
x 1 St.
Fenstergriff A 505

FG-DK-A505-MATT-38-10

Die Grundrosette ist mit 4-fach-Kugelrasterung 90° ausgestattet, welche die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sichert
x 1 St.