Türdrücker A 505
Kurzschild-Garnitur A 505
TD-A2-A505-K-BB-L/R-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265607.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1685055.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36653.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Korridorüren.
![]() | |
Lochung | BB |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Bürotüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 62 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 65 mm |
Rosetten-/ Schildform | Kurzschild abgerundet |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Schildlänge | 170 mm |
Schildstärke | 8 mm |
Lochabstand | 90,5 mm |
Lieferumfang | 2 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Drückerstift 8 x 115 mm , 2 Abdeckschilder BB, 2 Metrische Schrauben M5 x 30 mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre |
Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!