Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 505 Click

Rosetten-Garnitur A 505 Click
TD-A2-A505-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687154252

EAN 4065746326353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 505 Click

Art.-Nr. 0687154252
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
Schnelle, einfache und sichere Montage einer Objektgarnitur
  • Türdrücker festdrehbar, gelagert mit beidseitiger Rückholfeder auf Stahl-/Kunststoffgrundrosette, dieser garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte

  • Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette und Befestigungsbolzen dadurch Zeitersparnis bei der Montage

  • Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung

  • Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt

  • Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Büro-, WC/Bad-, und Korridortüren.

Lochung

PZ

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

61 mm

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

9 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Drückerlochteil inkl. Rosette, 1 Drückerstift 8 x 130 mm , 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 2 PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben M5 x 40mm, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türband VLB 60 3D Design

EINFRSBA-VLB60-3D-DESIGN-BA-(A2 OPTIK)

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG, bei welchem die Befestigung der Bänder nicht sichtbar ist
x 2 St.
Profil-Doppelzylinder W6X

PRFLZYL-W6X-DP-6STI-VS-(NI)-BS-35X40MM

Wendeschlüssel im 6 Stift System für alle gängigen Innen- und Außentüren
x 1 St.
Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN

x 1 St.
Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe

SIZANG-B-(19-60MM)