Türdrücker A 502 FS
Kurzschild-Garnitur A 502 FS
TD-A2-A502/FS-WE-K-PZ-L/R-MATT
Art.-Nr. 0687155503
EAN 4053479288512
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage nach Auftragseingang für die Art. Nr. 0687155505 .
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Form Drückerlochteil | U |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-65 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 9 mm |
Wechselstift | Mit M8-Gewinde |
Einstecktiefe | 50 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68,5 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 90,5 mm |
Türschildbreite | 45 mm |
Schildlänge | 170 mm |
Schildstärke | 8 mm |
Lieferumfang | 1 Knauf inkl. Grund- und Abdeckschild PZ, 1 Wechselstift 9 x 100mm, 1 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Abdeckschild PZ, 2 Metrische Schrauben M5 x 35mm und M5 x 40mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!