Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-WE-PZ-R-MATT

Art.-Nr. 0687153053

EAN 4053479236377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 405

Art.-Nr. 0687153053
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
Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert

Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.



Hochwertige Drückerlagerung


Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch. Zusätzlich ist der Türdrücker beidseitig kugelgelagert mit Rückholfeder.



Geprüfte Dauerfunktionstüchtigkeit


Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Lochung

PZ

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Geeignet für

Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lagertechnik

Drücker lose, Federgelagert, Kugelgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

36-45 mm

DIN-Richtung

DIN R

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M10-Gewinderolle

Einstecktiefe

64 mm

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,9 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

67,5 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

55 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

89 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

54 mm

Rosettenstärke

9,5 mm

Nockendurchmesser

7,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Türdrücker Lochteile DIN R, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 8 x 82 mm, 1 Drückerrosetten, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben 4 x 45 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstergriff A 505

FG-DK-A505-MATT-35-10

Die Grundrosette ist mit 4-fach-Kugelrasterung 90° ausgestattet, welche die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sichert
x 1 St.
Fenstergriff A 505 abschliessbar

FG-DK-A505-MATT-ABSHLB-35-10

100 Nm erlauben den Einsatz an Einbruchhemmenden Fenster