Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 315 Click

TD-A2-A315-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687152162

EAN 4056807486475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 315 Click

Art.-Nr. 0687152162
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
Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
  • Türdrücker festdrehbar, gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte

  • Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette,Befestigungsbolzen und Vierkantstift, dadurch Zeitersparnis bei der Montage

  • Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung

  • Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden

  • Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Hinweis

Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Lochung

PZ

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

63 mm

Grifflänge

145 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

86 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Drückerlochleil inkl. Rosette und vormontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 2 PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben M5 x 35mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 1 4 0 A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen