Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 305 Click

Rosetten-Garnitur A 305 Click
TD-A2-A305-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687152051
EAN 4056807486390

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
  • Türdrücker festdrehbar, gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte

  • Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette,Befestigungsbolzen und Vierkantstift, dadurch Zeitersparnis bei der Montage

  • Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung

  • Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden.

  • Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Hinweis

Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
37-0140A

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Lochung

WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

WC- und Badtüren

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Federgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

63 mm

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

65 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Drückerlochleil inkl. Rosette und vormontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 1 WC Rosetten Set, 1 Vierkantstift 8 x 54 mm, 4 Metrische Schrauben M5 x 35mm, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

ZEBRA
Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
x 5 St.
Grundkörper Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.
Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN

x 1 St.
Bohrlehre für Rosettengarnituren mit WC-Riegelolive

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-78/38-D8MM

Für Türdrücker und Schutzbeschlag mit WC-Riegelolive
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen