Türdrücker A 303 Click
Rosetten-Garnitur A 303 Click
TD-A2-A303-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT
Art.-Nr. 0687152042
EAN 4056807486352
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Türdrücker festdrehbar, gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte
- Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette, Befestigungsbolzen und Vierkantstift, dadurch Zeitersparnis bei der Montage
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden.
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Lochung | PZ |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | L |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 44 mm |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 69 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Drückerlochleil inkl. Rosette und vormontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 2 PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben M5 x 35mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre |
| Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |