Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 267

Rosetten-Garnitur A 267
TD-A2-A267-CLICKFIX-ROS-WE-PZ-R-MATT

Art.-Nr. 0688152183

EAN 4099618538001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 267

Art.-Nr. 0688152183
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
Schnelle, einfache und sichere Montage der Türdrücker
  • Innovative 5 mm Rosette mit einseitiger Druck-Federtechnologie garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagerechte

  • Click Fix: Die schnelle, werkzeuglose Stiftschnellverbindung: Das Türdrückerpaar wird erst nach der Montage der beiden Rosetten einfach aufgeschoben

  • Es gibt keine lästige, sichtbare Verbindungsschraube mehr

  • Erfüllt höhere Anforderungen als die EN 1906 Klasse 3 fordert

  • Einfache Montage der Rosetten durch separate Montierung von Drücker und Grundrosette zur besseren Zugänglichkeit

  • Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben

  • Hochwertige Drückerlagerung: Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sorgt für Stabilität im Gebrauch
Hinweis

Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkant-Vollstift immer auf einer Seite fest im Türdrücker. An dem Knäufen der Wechselgarnitur ist ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm eingedreht.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Glanzgrad

Matt

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Beschlagsausführung

Drücker/Griffplatte

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker lose, Federgelagert, Schnellmontage ClickFix

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M10-Gewinderolle

Grifflänge

127 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,9 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

63,5 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

55 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

47 mm

Rosettendurchmesser

52 mm

Rosettenstärke

5 mm

Nockendurchmesser

7,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Türdrücker Lochleil DIN R, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 8 x 76 mm,1 Drückerrosette, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 2 Metrische Schrauben M4 x 40 mm, 2 Blechschrauben 3,9 x 45 mm, 1 Spezial Pin, 1 Montage-/ Bohrlehrschablone

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 0 5 0 B
Edelstahl und Satinschwarz
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 0 3 0 B
Titangrau
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ

TRFTRWZG-ZARGENBLITZ

Montagewerkzeug zum einfachen und schnellen Einbau von Türzargen aus Holz für Zargentiefen von 80-330 mm
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Rosettenbeschläge

BOHLEHR-TD-SET-NOCKEN-D7,5

Schnelles, einfaches und sicheres Vorbohren von Rosettengarnituren mit Ø 7,5 mm Nocken