Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 255

TD-A2-A255-CLICKFIX-ROS-BB-MATT

Art.-Nr. 0688152150

EAN 4099618435584

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 255

Art.-Nr. 0688152150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle, einfache und sichere Montage der Türdrücker
  • Innovative 5 mm Rosette mit einseitiger Druck-Federtechnologie garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagerechte

  • Click Fix: Die schnelle, werkzeuglose Stiftschnellverbindung: Das Türdrückerpaar wird erst nach der Montage der beiden Rosetten einfach aufgeschoben

  • Es gibt keine lästige, sichtbare Verbindungsschraube mehr

  • Erfüllt höhere Anforderungen als die EN 1906 Klasse 3 fordert

  • Einfache Montage der Rosetten durch separate Montierung von Drücker und Grundrosette zur besseren Zugänglichkeit

  • Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben

  • Hochwertige Drückerlagerung: Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sorgt für Stabilität im Gebrauch
Hinweis

Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkant-Vollstift immer auf einer Seite fest im Türdrücker. An dem Knäufen der Wechselgarnitur ist ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm eingedreht.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Glanzgrad

Matt

Lochung

BB

Geeignet für

Zimmertüren

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lagertechnik

Drücker lose, Federgelagert, Schnellmontage ClickFix

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

56 mm

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,9 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

63 mm

Rosettendurchmesser

52 mm

Rosettenstärke

5 mm

Nockendurchmesser

7,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Drückerlochleil mit festmontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drücker, 1 Paar Drückerrosette, 1 Paar BB Rosetten, 4 Blechschrauben 3,9 x 45 mm, 1 Spezial Pin, 1 Montage-/ Bohrlehrschablone

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 0 5 0 B
Edelstahl und Satinschwarz
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 0 3 0 B
Titangrau
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Rosettenbeschläge

BOHLEHR-TD-SET-NOCKEN-D7,5

Schnelles, einfaches und sicheres Vorbohren von Rosettengarnituren mit Ø 7,5 mm Nocken
x 1 St.
Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ

TRFTRWZG-ZARGENBLITZ

Montagewerkzeug zum einfachen und schnellen Einbau von Türzargen aus Holz für Zargentiefen von 80-330 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen