Türdrücker A 252
Rosetten-Garnitur A 252
TD-A2-A252-CLICKFIX-ROS-WC-BLACK-SAT
Art.-Nr. 0688152231
EAN 4099618435492
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innovative 5 mm Rosette mit einseitiger Druck-Federtechnologie garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagerechte
- Click Fix: Die schnelle, werkzeuglose Stiftschnellverbindung: Das Türdrückerpaar wird erst nach der Montage der beiden Rosetten einfach aufgeschoben
- Es gibt keine lästige, sichtbare Verbindungsschraube mehr
- Erfüllt höhere Anforderungen als die EN 1906 Klasse 3 fordert
- Einfache Montage der Rosetten durch separate Montierung von Drücker und Grundrosette zur besseren Zugänglichkeit
- Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben
- Hochwertige Drückerlagerung: Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sorgt für Stabilität im Gebrauch
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkant-Vollstift immer auf einer Seite fest im Türdrücker. An dem Knäufen der Wechselgarnitur ist ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm eingedreht.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Satinschwarz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Lochung | WC/ Bad |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | U |
Lagertechnik | Drücker lose, Federgelagert, Schnellmontage ClickFix |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Grundrosette | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 45 mm |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 73 mm |
Rosettendurchmesser | 52 mm |
Rosettenstärke | 5 mm |
Nockendurchmesser | 7,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Drückerlochleil mit festmontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drücker, 1 Paar Drückerrosette, 1 Paar WC Rosetten, 1 Notentriegelung/ Riegelolive/ Stift 7/8 x59 mm, 4 Blechschrauben 3,9 x 45 mm, 1Spezial Pin, 1 Montage-/ Bohrlehrschablone |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | B |
| Edelstahl und Satinschwarz | |||||||
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B |
| Titangrau | |||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
