Türdrücker A 202
Rosetten-Garnitur A 202 ClickFix
TD-A2-A202-CLICKFIX-ROS-PZ-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit speziellen Spanplattenschrauben.
Schnelle und werkzeuglose Montage des Türdrückers
Der Türdrücker wird schnell und effizient ohne Werkzeug und Madenschrauben montiert und zeichnet sich durch einen selbstsperrenden Befestigungsmechanismus aus, der ein automatisches Ausrichten beim Einfügen des Drückerstiftes ermöglicht.
Geprüfte Dauerfunktionstüchtigkeit
Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft.
Durchgängiges Design
Passende Fenstergriffe erhältlich
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant Vollstift oder Wechselstift ■ 7/8 mm bei.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | U |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Schnellmontage, ClickFix |
Vierkantgröße | 7 mm /8 mm |
Grifflänge | 137 mm |
Griffdurchmesser | 19 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 79 mm |
Rosettendurchmesser | 50 mm |
Rosettenstärke | 10 mm |
Nockendurchmesser | 7 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 7/8/7 x 115 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Spanplattenschrauben 4 x 50 mm, 1 Spezial Pin, 1 Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!