Türdrücker A 125
Rosetten-Garnitur A 125
TD-A2-A125-ROS-WC-MATT
Art.-Nr. 0688151261
EAN 4058794210101
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage und bestmöglicher Halt, da Drücker und Grundrosette separat zur besseren Zugänglichkeit montiert werden, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben
- Hochwertige Drückerlagerung
- Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad– und Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Glanzgrad | Matt |
Lochung | WC/ Bad |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker lose, Federgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Grundrosette | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 36-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 128 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 47,5 mm |
Rosettenbreite | 55 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar WC Rosetten, 1 Notentriegelung/Riegelolive/Stift 7/8 x 70 mm, 4 Metrische Schrauben 4 x 45 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | B |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
