Türdrücker A 114
Rosetten-Garnitur A 114
TD-A2-A114-ROS-WE-PZ-R-MATT
Art.-Nr. 0688151153
EAN 4053479228600
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben
Hochwertige Drückerlagerung
Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Glanzgrad | Matt |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker lose, Federgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Grundrosette | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M10-Gewinderolle |
Einstecktiefe | 51 mm |
Grifflänge | 138 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 65 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 55 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 89 mm |
Rosettendurchmesser | 54 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Türdrücker Lochteile DIN R, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 8 x 82 mm, 1 Drückerrosetten, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 2 Metrische Schrauben 4 x 45 mm, 2 Metrische Schrauben 5 x 45 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
