Türdrücker A 111
Rosetten-Garnitur A 111
TD-A2-A111-ROS-PZ-(POL)-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben.
Hochwertige Drückerlagerung
Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch.
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Poliert/matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 64 mm |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 67,5 mm |
Rosettendurchmesser | 54 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 Türdrücker Lochteile, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar Drückerrosetten, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Blechschrauben 3,9 x 50 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!