Rosetten-Garnitur A 11
TD-A2-A11-ROS-PZ-MATT
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfachste Montage und bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.
Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad– und Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Geeignet für | Zimmertüren |
Lochung | PZ |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-43 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Federgelagert |
Einstecktiefe | 41 mm |
Grifflänge | 125 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 60 mm |
Rosettendurchmesser | 52 mm |
Rosettenstärke | 7,6 mm |
Nockendurchmesser | 6,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 2 Türdrücker, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben M4 x 50 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!