Türdrücker A 11

Rosetten-Garnitur A 11
TD-A2-A11-ROS-BB-MATT

Art.-Nr. 0688150310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türdrücker A 11

Art.-Nr. 0688150310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfachste Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.


Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad– und Wohnungseingangstüren.

Geeignet für

Zimmertüren

Lochung

BB oval

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max.

38-43 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lagertechnik

Federgelagert
Drücker fest verbunden

Einstecktiefe

41 mm

Grifflänge

125 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

60 mm

Rosettendurchmesser

52 mm

Rosettenstärke

7,6 mm

Nockendurchmesser

6,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

2 Türdrücker, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben M4 x 50 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre Für Nylon-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-KST-ZENTDORN

x 1 St.
Grundkörper Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/38-D6,5

Für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-78/38-D6,5

Für Rosettengarnituren mit WC-Riegelolive
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen