Türdichtungsclip Typ S
Türdichtungsclip Typ 2
TRDICLIP-PA662-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt.
- Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt.
Datenblätter(X)
Tür- und Fensterdichtung
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,05-5,25 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,8-3,2 mm |
Kopflänge | 17 mm |
Kopfbreite | 8,4 mm |
Länge Unterkopfgewinde | 9 mm |
Werkstoff | PA 661 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6990E0, 7701044547 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 7701044547 |