Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdichtungsclip Typ S

Türdichtungsclip Typ 2
TRDICLIP-PA662-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121016
EAN 4046777684780
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
Fußform ähnlich Tannenbaumclip, zweifach gespalten, seitlich nicht mit dem Kopf verbunden
  • Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt.

  • Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tür- und Fensterdichtung

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,05-5,25 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,8-3,2 mm

Kopflänge

17 mm

Kopfbreite

8,4 mm

Länge Unterkopfgewinde

9 mm

Werkstoff

PA 661 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6990E0, 7701044547

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

7701044547

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen