Türdichtungsclip Typ S
Türdichtungsclip Typ 2
TRDICLIP-MITSUBISHI-TRANSPARENT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt.
- Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt.
Datenblätter(X)
Tür- und Fensterdichtung
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,3-5,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,1-3,8 mm |
Kopflänge | 12,9 mm |
Kopfbreite | 5 mm |
Länge Unterkopfgewinde | 11,4 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Farblos |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | MB105489 |