Tuerca rápida VARIFIX® Power button 41
Tuerca rápida VARIFIX® POWER BUTTON
QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Rápida; ahorra tiempo gracias a su soporte girable 90°
- Conexión mediante fijación fuerte y fricción entre los carriles de montaje y los accesorios
- No es necesario mantenerla en el punto correspondiente, por lo que puede instalarla una sola persona con gran facilidad
- Permite construcciones de todo tipo con la gama de accesorios pertinente
Certificación Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB (Comité alemán de construcción sostenible)
Hojas de datos(X)
Para todos los raíles de perfil 41 para aplicaciones al aire libre
Consulte las instrucciones de montaje independientes
Longitud (L) | 34,5 mm |
Altura (H) | 40 mm |
Grosor (t1) | 4 mm |
Espesor de material (t2) | 7 mm |
Anchura 1 (B1) | 18 mm |
Anchura 2 (B2) | 25 mm |
Ancho de llave | 17 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Peso | 92 g |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Par de apriete | 40 Nm |
Fuerza de tracción permitida cuando se tira en sentido recto | 5 kN |
Fuerza de tracción transversal permitida | 3000 N |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M10 |
Material | Acero |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diámetro nominal | 10 mm |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |