Tuerca de jaula Prestole Tipo 2
Tuerca de jaula Prestole, tipo 2
TUERCA DE JAULA ZN VAG 4,8 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Especialmente adecuada para montaje ciego
Montaje rápido
Se puede introducir fácilmente en un orificio de montaje rectangular o cuadrado
A prueba de vibraciones y golpes
Hojas de datos(X)
Guarnecidos, tuberías y contenedores cerrados
Diámetro del tornillo | 4,8 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 13-14,5 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,8-1,6 mm |
Altura | 8,7 mm |
Espesor de material | 0,6 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | N10327101 |