Tuerca de jaula Prestole Tipo 1
Tuerca de jaula Prestole, tipo 1
MP-MB-CAGENUT-ENGCOMPCOVER-1242
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Especialmente indicada para montaje ciego
Montaje rápido
Se puede introducir fácilmente en un orificio de montaje rectangular o cuadrado
A prueba de vibraciones y golpes
Hojas de datos(X)
Guarnecidos, tuberías y recipientes cerrados
Diámetro del tornillo | 4,8 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 11-14 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,75-2 mm |
Altura | 7 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Lámina de zinc |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | A0019949845, 850856 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 90270271 |