Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Tuerca de fijación rápida Fixtec

Tuerca bloqueo acción rápida Fixtec p. radial ang.
TUERCA-SUJECIÓN-RAPIDA-EWS-115/126

Nº de art. 0702480900
EAN 4024835518253
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
Cambio sin herramientas de materiales abrasivos para tronzadoras. Apriete y aflojamiento a mano

Para radiales angulares hasta un Ø máx. de 150 mm con rosca de husillo M14 disponible en el mercado



Si es necesario, la tuerca de acción rápida también se puede aflojar con una llave de espigas


  • Los orificios se encuentran debajo del clip

  • Utilizar una llave de espigas adecuada
Aviso

Una vez que la brida de fijación y la rueda de desbastado o de separación estén montadas, la longitud del husillo portamuela libre debe ser de, al menos, 3 mm.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Doble el clip hacia fuera y enrosque la tuerca a derechas con el husillo portamuela bloqueado. Doble el clip de nuevo hacia dentro.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Llave de espigas recta

LLAVE-RADIAL-FACEWRENCH-AG-STRAIGHT

Para radiales angulares con rosca de husillo M14