Tuerca de acción rápida de tipo "Jacobs"
Tuerca bloqueo acción rápida Jacobs p. radial ang.
TUERCA-RAPIDA-PARA-RADIALES-180-230
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para radiales angulares con 180-230 mm de diá. y con rosca de husillo M14 estándar
- El diseño del sistema de fijación patentado prácticamente excluye el riesgo de atascos durante trabajos de gran intensidad
Una vez que la brida de fijación y la rueda de desbastado o de separación estén montadas, la longitud del husillo de rectificado debe ser de, al menos, 10 mm.
Hojas de datos(X)
Diámetro | 47 mm |
Altura | 12,5 mm |