Tuerca arandela
Tuerca arandela, tipo 1
MP-OPEL-NUT-WSH-(ZN)-M6
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fuerza de retención alta
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tornillo | M6 |
Ancho de llave | 10 mm |
Diámetro de la arandela | 18 mm |
Altura | 7,5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Incoloro, galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51111835624, N910104006000, 2064162 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 11095121 |