Tuerca
Tuerca, tipo S
MP-OPEL-NUT-FLG-SLOK-WS10-M8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tornillo | M8 |
Diámetro de la brida | 5,8 mm |
Profundidad de la ranura | 4,6 mm |
Altura | 9 mm |
Ancho de llave | 10 mm |
Superficie | Cobreado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 849928 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 90502418 |