Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türband VLB Haustür 3D FD

Türband VLB Haustür 3D FD
EINFRSBA-VLB-HAUSTUER-3D-FD-VEL-(VN)

Art.-Nr. 0687382310

EAN 4065233124585

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türband VLB Haustür 3D FD

Art.-Nr. 0687382310
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
Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung
  • Die Bänder werden im Block-Blendrahmen und der Tür eingefräst: Sie sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar: Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 16 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 27 mm (nicht im Programm) benötigt.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren

Werkstoff Gehäuse

ALU/ST

Farbe

Velour nickelfarben

Oberfläche

Lackiert

DIN-Richtung

DIN R/L

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1 mm

Traglast bei 2 Bändern

120 kg

Öffnungswinkel

180 Grad

Normen

EN 1935

Bandklasse

12

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Bauprodukt

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 x VLB Haustür 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002
4 7 6 1 1 4 1 12
Technische Informationen
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stoßgriff ST/A110

STOSGRF-A2-ST/A110-MATT-500MM

x 1 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-RAHMENTEIL-VLB

Für die Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB Haustürbändern
x 1 St.
Einlegeschablone

ELSHABL-FRAESRAHM-FLUEGELTEIL-VLB-HAUSTU

Für die Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB Haustürbändern