Türband VLB Haustür 3D FD
Türband VLB Haustür 3D FD
EINFRSBA-VLB-HAUSTUER-3D-FD-(A2 OPT)
Art.-Nr. 0687382312
EAN 4065233124592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Bänder werden im Block-Blendrahmen und der Tür eingefräst: Sie sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar: Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert
- Wartungsfrei
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 16 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 27 mm (nicht im Programm) benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holzhaustüren |
Werkstoff Gehäuse | ALU/ST |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Seitenverstellung | +/- 3 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1 mm |
Traglast bei 2 Bändern | 120 kg |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
Normen | EN 1935 |
Bandklasse | 12 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Bauprodukt | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 x VLB Haustür 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen) |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002 | |||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Technische Informationen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!