Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türband VLB 40 3D

Türband VLB 40 3-D
EINFRSBA-VLB40-3D-BAND-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687380044

EAN 4062856663279

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türband VLB 40 3D

Art.-Nr. 0687380044

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schmales verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 80 KG
  • Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

  • Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für stumpf einschlagende Zimmer-, Bad/ WC-, Wohnungseingangstüren an Holzblock-, Holzfutter-, Stahl- und Aluminiumzargen.

Geeignet für

Stumpfe Holztüren

Werkstoff Gehäuse

ALU/ST

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Lackiert

DIN-Richtung

DIN R/L

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Anpressdruckverstellung

+ 2 mm

Integrierte Bandseitensicherung

Nein

Traglast bei 2 Bändern

80 kg

Öffnungswinkel

180 Grad

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Lieferumfang

2 x VLB 40 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Einfräsverhältnisse
Fräsung Zarge (X) Fräsung Flügel (Y) Abstand (Z) Radius ( R)
3 mm 3 mm 0 mm 0 mm
4 mm 3 mm -1 mm 0 mm
4 mm 5 mm 1 mm 1 mm
5 mm 4 mm 1 mm 1 mm
5 mm 5 mm 0 mm 2 mm
Grundsätzlich ist anzumerken, daß die Einfräsverhältnisse in der Tabelle nach unten ungünstiger werden und die Verstellbarkeit des Bandes einschränkt.
Idealfall:
Fräsung Flügel 3 mm, Fräsung Zarge auch 3mm. Ein großer Radius an Flügel und Zarge ist empfehlenswert
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsplatte für VLB 40 Bänder

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB40-VZ-0

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 40 Bänder

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB40-VZ-5

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 40 Bänder

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB40-VZ-8

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-VLB40

Für die rationelle Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB 40 Bändern
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern