Türband VLB 40 3D Design
Türband VLB 40 3D Design
EINFRSBA-VLB40-3D-DESIGN-BA-(A2 OPTIK)
Art.-Nr. 0687382044
EAN 4062856663545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
- Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert
- Durch magnetische Abdeckplatten werden die Verschraubung der Bänder abgedeckt
- Wartungsfrei
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für stumpf einschlagende Zimmer-, Bad/ WC-, Wohnungseingangstüren an Holzblock-, Holzfutter-, Stahl- und Aluminiumzargen.
![]() | |
Geeignet für | Stumpfe Holztüren |
Werkstoff Gehäuse | ALU/ST |
Werkstoff Abdeckung | Edelstahl |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Seitenverstellung | +/- 3 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
Anpressdruckverstellung | + 2 mm |
Integrierte Bandseitensicherung | Nein |
Traglast bei 2 Bändern | 80 kg |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
Normen | EN 1935 |
Bandklasse | 11 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 2 x VLB 40 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen) |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, EAD 020001-01-0405: 2017 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!