Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türband VLB 200 3D

EINFRSBA-VLB200-3D-EINBRHH-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687380203

EAN 4099618242717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türband VLB 200 3D

Art.-Nr. 0687380203
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
Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 200 KG
  • Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

  • Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 16 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 22 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Brand- und Schallschutztüren.


Geeignet für stumpf einschlagende Objekttüren an Holzblock-, Holzfutter-, Stahl- und Aluminiumzargen.

Geeignet für

Stumpfe Holztüren

Werkstoff Gehäuse

ALU/ST

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Lackiert

DIN-Richtung

DIN R/L

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1 mm

Integrierte Bandseitensicherung

Ja

Traglast bei 2 Bändern

200 kg

Öffnungswinkel

180 Grad

Normen

EN 1935

Bandklasse

14

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Bauprodukt

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 x VLB 200 3-D Band, 4 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-17/0328
4 7 7 1
EI30 (mindestens)
1 4 1 14
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungsplatte für VLB 200

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB200-VZ-0

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 200

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB200-VZ-5

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-RAHMENTEIL-VLB200

Für die rationelle Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB 200 Bändern
x 1 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-FLUEGELTEIL-VLB200

Für die rationelle Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB 200 Bändern