Türband VLB 100 3D
Türband VLB 100 3-D
EINFRSBA-VLB100-3D-EINBRHH-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
- Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert
- Wartungsfrei
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Bei Art.-Nr. 0687380101 und Art.-Nr. 0687380103 beträgt die Lieferzeit circa 4 Wochen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für Brand- und Schallschutztüren.
Geeignet für stumpf einschlagende Objekttüren an Holzblock-, Holzfutter-, Stahl- und Aluminiumzargen.
Geeignet für | Stumpfe Holztüren |
Werkstoff Gehäuse | ALU/ST |
Farbe | Silber F1 |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Seitenverstellung | +/- 3 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
Anpressdruckverstellung | + 2 mm / - 1 mm |
Integrierte Bandseitensicherung | Ja |
Traglast bei 2 Bändern | 120 kg |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
Normen | EN 1935 |
Bandklasse | 13 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Bauprodukt | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 2 x VLB 100 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen) |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
4 | 7 | 6 | 1 EI30 (mindestens) | 1 | 3 | 1 | 13 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!