Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türband VLB 100 3D Design

Türband VLB 100 3D Design
EINFRSBA-VLB100-3D-DESIGN-BA-(A2 OPTIK

Art.-Nr. 0687382102

EAN 4056807249797

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türband VLB 100 3D Design

Art.-Nr. 0687382102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 120 KG, bei welchem man die Befestigung der Bänder nicht sieht
  • Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

  • Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Durch magnetische Abdeckplatten werden die Verschraubungen der Bänder abgedeckt

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Brand- und Schallschutztüren.


Geeignet für stumpf einschlagende Objekttüren an Holzblock-, Holzfutter-, Stahl- und Aluminiumzargen.

Geeignet für

Stumpfe Holztüren

Werkstoff Gehäuse

ALU/ST

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Lackiert

DIN-Richtung

DIN R/L

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Anpressdruckverstellung

+ 2 mm / - 1 mm

Integrierte Bandseitensicherung

Nein

Traglast bei 2 Bändern

120 kg

Öffnungswinkel

180 Grad

Normen

EN 1935

Bandklasse

13

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Bauprodukt

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

2 x VLB 100 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209
4 7 6 1
EI30 (mindestens)
1 3 1 13
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-PZ-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-0

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-5

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-9

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-VLB40

Für die rationelle Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB 40 Bändern