Türantrieb CFA3100 mit Bluetooth-Technologie
Funk-Türschlossantrieb CFA3100
TRSHLOANTR-CFA3100-WEISS
Art.-Nr. 0688580011
EAN 4062856847273
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell, einfach und ohne Kabel auf der Türinnenseite montiert
- Es können Zutrittsberechtigungen versendet und zeitlich eingeschränkt oder dauerhaft erteilt werden
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Kein Spezialzylinder erforderlich (Integration in bestehende Schließsysteme möglich)
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
- Intelligente Motorsteuerung
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es können max. 28 Benutzer oder Geräte angelernt werden.
Die Tür, das Schloss und der Profilzylinder sollten vor der Montage auf Leichtgängigkeit beim Schließen geprüft werden.
Der Euro-Profilzylinder muss der DIN 18252 und DIN EN 1303 entsprechen und mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet sein.
Zylinderüberstand von 7 – 12 mm auf der Türinnenseite erforderlich.
Nicht kompatibel mit CFT3000, CFF3000.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Haustüren, Wohnungseingangstüren, Nebeneingangstüren, Bürotüren, Serviceräume |
Montageart | Zum Klemmen, Zum Kleben oder Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Abdeckung | Weiß |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Anzahl Benutzer max. | 28 STK |
Steuerungssystem | Smartphone, Funk-Handsender CFF3100, Funk-Tastatur CFT3100, Funk-Fingerscanner CFS3100, WLAN Bridge, App |
Datenübertragungsart | Bluetooth-Technologie |
Frequenz | 2,4 GHz |
Umgebungstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon LR6 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Lieferumfang | 1x Antrieb, 1x Befestigungsplatte, 4x Batterien Mignon AA, 1, Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung, 1x Keycard |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!