Sie haben diesen Artikel zuletzt am 10.04.2024 gekauft.
Details der Bestellung anzeigenTüranschlagpuffer zum Einbohren
Türanschlagpuffer zum Einbohren
TRANSHLGPUFF-PE-TRANSP-EINBO-D8/5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
- Warenkorb füllen
Wählen Sie die gewünschten Artikel wie bei einer normalen Online-Bestellung aus. Alle im Online-Shop verfügbaren Artikel können auch als Abo bestellt werden. - Lieferintervall wählen
Legen Sie im Warenkorb selbst fest, in welchem Intervall Sie beliefert werden möchten. Jeweils zum Wochenbeginn wird Ihre Bestellung bearbeitet und sofort versandt. - Bestellung senden
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Durchmesser (D) | 8 mm |
Höhe (H) | 2 mm |
Farbe | Transparent |
Bohrlochdurchmesser (d) | 5 mm |
Bohrlochtiefe (l) | 5,5 mm |