Türanschlagpuffer quadratisch, selbstklebend
Türanschlagpuffer PU quadratisch
TRANSHLGPUFF-PU-TRANS-SK-12,7X12,7X3,1MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerelastisch, gewölbt
- Aus 100% UV-beständigem Polyurethan
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Anschlagpuffer, Abstandshalter, Antirutschfüße, usw.
Für z.B. Möbeltüren, Schubladenblenden und überall wo ein zusätzlich gedämpfter Anschlag und Abstands-halter benötigt wird.
![]() | |
Werkstoff | Polyurethan |
Länge (L) | 12,7 mm |
Breite (B) | 12,7 mm |
Höhe (H) | 3,1 mm |
Farbe | Transparent |
