Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türanschlagpuffer quadratisch, selbstklebend

Türanschlagpuffer PU quadratisch
TRANSHLGPUFF-PU-TRANS-SK-10,0X10,0X2,5MM

Art.-Nr. 0683135307

EAN 4056807556895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türanschlagpuffer quadratisch, selbstklebend

Art.-Nr. 0683135307
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
  • Dauerelastisch, gewölbt

  • Aus 100% UV-beständigem Polyurethan

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anschlagpuffer, Abstandshalter, Antirutschfüße, usw.


Für z.B. Möbeltüren, Schubladenblenden und überall wo ein zusätzlich gedämpfter Anschlag und Abstands-halter benötigt wird.

Werkstoff

Polyurethan

Länge (L)

10 mm

Breite (B)

10 mm

Höhe (H)

2,5 mm

Farbe

Transparent

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen