Türanschlagpuffer
Türanschlagpuffer PU
TRANSHLGPUFF-PU-TRANSP-SK-D8X2,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerelastisch, gewölbt
- Aus 100% UV-beständigem Polyurethan
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Anschlagpuffer, Abstandshalter, Antirutschfüße, usw.
Für z.B. Möbeltüren, Schubladenblenden und überall wo ein zusätzlich gedämpfter Anschlag- und Abstandshalter benötigt wird.
![]() | |
Werkstoff | Polyurethan |
Durchmesser (D) | 8 mm |
Höhe (H) | 2,2 mm |
Farbe | Transparent |
