Türanschlag Set
Türanschlag Kunststoff Set
TUERANSCHLAG-MGNT-SET-PA-SCHW-NUT8/10
Art.-Nr. 4952600218
EAN 4056807475097
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Länge (l1) | 53,5 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 19 mm |
Materialstärke (s1) | 4,5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 1 x Türanschlag; 1 x Halteplatte; 1 x Nutfixierung; 2 x Schraube ISO 7991 M5x14; 1 x Fixierungsstück |
