Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tür für Lichtkuppelsicherung

Lichtkuppelsystem Türe
LICHTKUPLSYS-TUERE-M.BALLASTGEW-G758

Art.-Nr. 0838906758

EAN 4062856710317

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tür für Lichtkuppelsicherung

Art.-Nr. 0838906758
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
Montagefreundliches Tür-System für Würth Lichtkuppelsicherung
  • Selbständiges Zufallen nach der Öffnung

  • Mit zusätzlichem Pfosten und Ballastgewicht
Hinweis
  • Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben

  • Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden

  • Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden

  • Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.

  • Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tür für kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Öffnungen, die mit dem Lichtkuppelsystem gesichert werden. Nutzung während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Reduziert das Absturzrisiko an den Absturzkanten (z. B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppeln und Lichtbänder). Lichtkuppelsicherungen werden als selbsttragende Systeme mit Gewichten fixiert.

Pfostenabstand max.

280 cm

Werkstoff

Aluminium

Breite

658 mm

Gesamthöhe

746 mm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen